Abrazyvinė dildė – aukštos kokybės korundas 100X8F

Prekės Nr.: 558515 100X8F

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,18 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,15 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 320
Smulkumo laipsnis smulkus
Forma tribriaunė
Plotis 8 mm
Ilgis 100 mm
Spalva oranžinė
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558515 100X8F
EAN / GTIN 9003172580012
Gamintojo numeris 258001

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Beveik visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina briaunų tvirtumą ir didelį pjovimo produktyvumą.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.
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
    Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį