Abrazyvinė dildė – aukštos kokybės korundas 100X10P

Prekės Nr.: 558515 100X10P

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 500
Smulkumo laipsnis Poliravimas
Forma tribriaunė
Plotis 10 mm
Ilgis 100 mm
Spalva balta
Produkto rūšis Galandimo dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558515 100X10P
EAN / GTIN 9003172580081
Gamintojo numeris 258008

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių ir jų pjovimo briaunų valymui, aštrinimui, galandimui ir nusklembimui. Kiaurymių, paviršių ir briaunų baigiamajam apdirbimui gaminant profilius. Taip pat paviršiaus kokybei pagerinti, šlifavimui ir poliravimui.
Beveik visiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Šios medžiagos kietumas užtikrina briaunų tvirtumą ir didelį pjovimo produktyvumą.

Pastaba:

Geriausia naudoti su tepalu, žibalu arba vandeniu.
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
    Ilgis × plotis (mm), smulkumo laipsnis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį