Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BS, 20×520 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180

Prekės Nr.: 558495 180
Kaina už vieną 1 vnt. (13,62 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,08 € / 1 vnt.
    (13,62 € / 1 Metre)
  • Nuo 10 vnt.
    5,90 € / 1 vnt.
    (11,35 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 603 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumo palyginimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SC-BS
Gamintojo pavadinimas SC-BS
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Šlifavimo priemonės plotis 20 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 520 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Šlifavimo priemonių padėklas Neaustinė medžiaga
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Modelis A medium
Spalva raudona
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdėtumo palyginimas min. 180
Grūdėtumo palyginimas maks. 180
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558495 180
EAN / GTIN 4001895540974
Gamintojo numeris 7000068152
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
15
Plienas <900 N/mm²
 
10
Plienas <1400 N/mm²
 
10
Plienas <55 HRC
 
10
Plienas <60 HRC
 
10
Plienas <67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Ketus (G)
 
10
CuZn
 
10
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
10
Dažai
 
10
Uni
 
10
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.
Lanksti neaustinio audinio juosta rankiniams prietaisams.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.