{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 20 mm | |
| Longitud del abrasivo | 520 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquinas de cinta | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Serie | SC-BS | |
| Denominación del fabricante | SC-BS | |
| Modelo | A medium | |
| Color | rojo | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Comparación de grano máx. | 180 | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 558495 180 | |
| EAN / GTIN | 4001895540974 | |
| Número del fabricante | 7000068152 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |