Šlifavimo juosta su cirkonio korundu (ZA) GRIT R 80

Prekės Nr.: 558454 80
(11,00 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 80
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 150 mm
Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558454 80
EAN / GTIN 4014586283739
Gamintojo numeris 69903046000

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
Mediena
 
23
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios klasės šlifavimo juosta, ypač tvirtas poliesterio audinys su sintetinės dervos rišikliu, cirkonio korundu (ZA), dengiamasis rišiklis su aktyviomis šlifavimo savybėmis (šaltas šlifavimas).

Paskirtis:

GRIT juostinėms šlifavimo mašinoms iš serijos GX, GIS, GI.