• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Šlifavimo juosta Cubitron™II 984F, 50×3500 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 558448 80
Kaina už vieną 1 vnt. (9,59 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    33,58 € / 1 vnt.
    (9,59 € / 1 Metre)
  • Nuo 30 vienetai
    27,98 € / 1 vnt.
    (7,99 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II 984F
Gamintojo pavadinimas Cubitron™ II Schleifband 984F
Turinys 1 vnt.
Forma ties.
Šlifavimo priemonės plotis 50 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 3 500 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; nerūdijantysis plienas; plienas; titan
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %
3M grūdėtumo pavadinimas 80+

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558448 80
EAN / GTIN 4046719937264
Gamintojas / atsakingas asmuo MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Germany, www.markmann.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ketus (G)
 
30
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Cubitron™ II šlifavimo juosta 984F su grynais, tiksliai suformuotais keraminiais grūdeliais ant tvirto YF poliesterio pagrindo. Naši šlifavimo juosta išankstiniam galandimui ant stacionarių galandimo prietaisų. Aušinamas šlifavimas dėl šlifavimo medžiagos.
YF audinys (tvirtas) skirtas stacionarioms šlifavimo staklėms su didele prispaudžiamąja jėga.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.