{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Forma | ties. | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 50 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 3 500 mm | |
| Pavaros mechanizmas | juostinės staklės | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Serija | Cubitron™II 984F | |
| Gamintojo pavadinimas | Cubitron™ II Schleifband 984F | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 36 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; nerūdijantysis plienas; plienas; titan | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| 3M grūdėtumo pavadinimas | 36+ |
| Produkto numeris | 558448 36 | |
| EAN / GTIN | 4046719344642 | |
| Gamintojo numeris | 7000060743 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |