Šlifavimo juosta Cubitron™II 947A 120

Prekės Nr.: 558432 120
(2,96 € / 1 Metre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 25 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 25 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II 947A
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 120
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 12 mm
Šlifavimo juostos ilgis 520 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558432 120
EAN / GTIN 4054596572935

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Cubitron™ II šlifavimo juosta 947A su tikslios formos keramikiniais šlifavimo grūdeliais ir aliuminio oksidu ant X audinio pagrindo. Lanksti šlifavimo juosta sudėtingiems šlifavimo darbams rankiniais prietaisais ir šlifuokliams su ilgomis šlifavimo juostomis. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.
X audinys (lankstus) skirtas rankiniams prietaisams ir šlifuokliams su ilgomis šlifavimo juostomis.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.