Brusni trak Cubitron™II 947A, 12×520 mm, Zrnatost: 120

Št. art.: 558432 120
Cena na 1 kos (2,65 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Na zalogi
881 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II 947A
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 120
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 12 mm
Dolžina brusnega traku 520 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558432 120
EAN/GTIN 4054596572935
Proizvajalec/odgovorna oseba MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak Cubitron™ II 947A s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni in aluminijevim oksidom na lahki podlagi iz X-tkanine. Prilagodljiv brusni trak za zahtevno brušenje z ročno vodenimi stroji in brusnimi stroji z dolgimi brusnimi trakovi. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.
X-tkanina (fleksibilna) za ročno vodene stroje in brusne stroje z dolgimi brusnimi trakovi.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.