Šlifavimo juosta su keraminiais grūdeliais XK870X 36

Prekės Nr.: 558410 36
(11,16 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,32 € / vnt.
    (11,16 € / 1 Metre)
  • Nuo10vnt.
    18,60 € / vnt.
    (9,30 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija XK870X
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 75 mm
Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
Produkto rūšis Šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558410 36
EAN / GTIN 4018875380109
Gamintojo numeris 738010

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo juosta XK870 su pasigalandančiais keraminiais grūdeliais (CER) yra produktyvi ir patvari. Papildomas aktyvaus šlifavimo savybių turintis sluoksnis (TOP Size) užtikrina šaltą šlifavimą ir padidina pjovimo produktyvumą.
X audinys (tvirtas) skirtas šlifavimui stacionariomis šlifavimo staklėmis su didele prispaudžiamąja jėga.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį