Cinta abrasiva con grano de cerámica XK870X, 75×2000 mm, Tamaño de grano: 36

Número de artículo: 558410 36
Precio por 1 unidad (10,76 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    21,51 € / 1 unidad
    (10,76 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    17,92 € / 1 unidad
    (8,96 € / 1 Metros)
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 75 mm
Longitud del abrasivo 2.000 mm
Plato portante tejido
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Soporte del abrasivo Tejido
Ligadura Resina y resina sintética
Serie XK870X
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Para material aluminio; Acero fino; acero; Titan
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558410 36
EAN / GTIN 4018875380109
Número del fabricante 738010
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva XK870 con grano de cerámica autoafilante (CER) para un rendimiento de rectificado y una durabilidad muy elevados. El producto abrasivo para rectificado (TOP Size) proporciona un rectificado frío y aumenta la potencia de arranque de viruta.
Tejido X (robusto) para trabajos de rectificado en máquinas rectificadoras estacionarias con una elevada presión de aplicación.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.