{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | KK711X | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Forma | plokščios formos | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 75 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 533 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | audinys | |
| Pavaros mechanizmas | juostinės staklės | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 80 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; ketus; Spalvotieji metalai; plienas | |
| Medžiagų grupė | įvairios medžiagos | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 558015 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875442753 | |
| Gamintojo numeris | 744275 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Germany, www.vsmabrasives.com |