Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. su 8 kiaurymėmis, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 557576 40
Rinkinio kaina 50 vnt. (46,35 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Rinkinio kaina 50 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 50 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Šlifavimo priemonės plotis 93 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 185 mm
Pavaros mechanizmas ekscentrinis šlifuoklis
Laikiklis kibus
Smulkumo laipsnis grub.
Šlifavimo priemonių padėklas Popierius
Nusiurbimo skylių skaičius, su dulkių ištraukimu 8
Skylių išdėstymas, su dulkių ištraukimu apvali perforacija
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis kibus šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms mediena; plastikai
Medžiagų grupė įvairios medžiagos
Savybės lipnus užsegimas; su dulkių ištraukimu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 557576 40
EAN / GTIN 4002748356339
Gamintojo numeris 135633
Gamintojas / atsakingas asmuo Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Germany, www.starcke.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Lankstus, latekso turintis B arba C popierinis pagrindas su korundo grūdeliais (542B7 / 542C7). Kita pusė su kibiu pagrindu, todėl galima greitai pakeisti lapelius, ne taip greitai plyšta.

Privalumai:

Medienos ir lakuotų paviršių šlifavimas
  • Puikiai surišti abrazyviniai grūdeliai − didelis patvarumas, paviršiaus nesugadina per anksti išlūžę grūdeliai.
  • Dulkes atstumiantys priedai neleidžia prikibti šlifavimo dulkėms.
  • Aukštos kokybės korundo grūdeliai užtikrina maksimalų šlifavimo našumą iki galo.

Paskirtis:

Šlifuoti gruntuotas vietas, užpildus, laką, nuimti užuovartas ir sušiaušti plastikines detales, apdirbti medį.