Garnitura brusnih papira, 50 komada Perforacija, osmostruka 40

Artikl br.: 557576 40
Postavite cijenu 50 Piece (46,64 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granulacija 40
Stupanj finoće grubo
širina 93 mm
Duljina 185 mm
Vrsta proizvoda Papir za brušenje (na čičak)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557576 40
EAN / GTIN 4002748356339
Broj proizvođača 135633

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Fleksibilan B, odnosno C papir s udjelom lateksa posipani korundom (542B7 / 542C7). Poleđina s čičkom za brzo mijenjanje listova i veću otpornost na kidanje.

Prednost:

Za brušenje drva i laka
  • Izvrsno prianjanje zrna − dulji vijek trajanja, bez oštećenja površine zbog prijevremenog probijanja zrna.
  • Dodaci koji odbijaju prašinu sprječavaju taloženje prašine koja nastaje prilikom brušenja.
  • Vrlo kvalitetno korund zrno za maksimalnu učinkovitost brušenja do završetka.

Upotreba:

Za brušenje osnovnih premaza, punila, lakova kao i za poravnanje i brušenje plastičnih elemenata te za općenitu obradu drva.
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu