Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (A) 60X50 mm

Prekės Nr.: 554960 60X50

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
525 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 180
Smulkumo laipsnis vidutinis
Galvos ⌀ 60 mm
Galvutės plotis 50 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 5 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 9 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554960 60X50
EAN / GTIN 4045197803924

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto ⌀ 6 mm.
Neaustinė medžiaga su korundu (A). Gaunamas tolygus, matinis užbaigimas.

Paskirtis:

Nuvalyti nešvarumus ir oksido sluoksnius nuo metalų, matinis Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.
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
    Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį