Lamellslipstift Nylonduk (A) 60X50 mm

Article no.: 554960 60X50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  133,86 / st.
  • from 10 st.
    NOK  111,51 / st.
on request
På lager
584 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Huvud-⌀ 60 mm
huvudbredd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 5 000 min-1
maximalt varvtal: 9 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554960 60X50
EAN / GTIN 4045197803924

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-⌀ 6 mm.
Nylonduk belagd med normalkorund (A). Ger en jämn, matt finish.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.
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
    Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen