Šlifavimo ritinėlis (A) 20X15 mm

Prekės Nr.: 554200 20X15

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,23 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,69 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 344 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Galvos ⌀ 20 mm
Galvutės plotis 15 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 20 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 38 200 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554200 20X15
EAN / GTIN 4045197803290

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.
Šlifavimo plokštelės padengtos korundu (A).

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.
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
    Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį