{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis | |
| Forma | cilindrinis | |
| Šlifavimo priemonės | korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 80 audinio tankumas | |
| Galvos skersmuo | 10 mm | |
| Galvutės plotis | 10 mm | |
| Koto skersmuo | 3 mm | |
| sūkių skaičius maks. | 35 000 min-1 | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius maks. | 26 000 min-1 | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Sudėties vienetas | vnt. |
| Produkto numeris | 554200 10X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197437181 | |
| Gamintojo numeris | 554200 10X10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |