Kompaktiškas diskas XL-UR 280

Prekės Nr.: 554067 280

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 532 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumo palyginimas 280
Smulkumo laipsnis glotnus
Kietumo laipsnis minkštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 76,2 mm
Gamintojo pavadinimas XL-DR
Modelis 2 S fine
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Kompaktiškas diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554067 280
EAN / GTIN 30048011171846
Gamintojo numeris 7100005209

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Pluoštinė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais, surištais derva, suspausto disko formos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Ypač tinka glotniajam šlifavimui ir užvartų nuėmimui. Paviršius tiksliai užbaigiamas, sumažinamas visų medžiagų paviršiaus šiurkštumas.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys