Deimantiniai šlifavimo akmenukai galvanizuoti D126 8 mm

Prekės Nr.: 552600 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Forma rutuliu
Galvos ⌀ 8 mm
Galvutės ilgis 8 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552600 8
EAN / GTIN 4045197287502

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
15
Plastikas, GFK
 
15
Akmuo
 
15
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su deimantine danga. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl galvanizuoto nikelio rišiklio.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis glotniam kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, užvartų ir nuožulų nuėmimui.
Skirta kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kaliajam ketui, stiklui, CFK/GFK.
Rekomenduojamas apskritiminis greitis: Deimantas sausas 8-18 m/s, deimantas drėgnas 15-25 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.
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
    Akmenuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį