{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme sphérique | |
| Diamètre tête | 8 mm | |
| Longueur tête | 8 mm | |
| Diamètre corps | 6 mm | |
| Longueur totale | 60 mm | |
| Machine motrice | meuleuse droite | |
| Porte-outils | queue | |
| Vitesse de rotation recommandée min. | 8 m/s | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 25 m/s | |
| Liant | propriété galvanique | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Meules sur tige | |
| Abrasif | diamant (D) | |
| Granulométrie (micromètres) | 126 µm | |
| Pour matériau | verre; fonte; carbure; céramique | |
| Groupe de matières | multiMaterial |
| Référence article | 552600 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197287502 | |
| Réf. fabricant | 552600 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |