Poliravimo galvutė iš veltinio lapelių Koto ⌀ 6 mm ZY3020

Prekės Nr.: 552212 ZY3020

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietumo laipsnis vidutinis
Galvos ⌀ 30 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552212 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723086

Aprašymas

Modelis:

Veltinis apie kotą išdėstytas vėduoklės forma.

Paskirtis:

Poliravimas lankstesnis, labiau prisitaikoma prie kontūrų. Paskui vidutinio standumo ir minkštu modeliais galima paviršių nupoliruoti iki veidrodinio blizgesio.

Pastaba:

Poliravimo ritinėliai ir šepečiai iš veltinio turi būti naudojami su šlifavimo ir poliravimo pastomis, pvz., Nr. 552250 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 -10 m/s.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį