Freza Z1 - rupiam apdirbimui AS1020

Prekės Nr.: 540600 AS1020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z1
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z1
Dantų smulkumas stambiadantis
Ašmenys HM
Forma AS1020
Forma Cilindras su galiniais dantimis
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Bendras ilgis 60 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540600 AS1020
EAN / GTIN 4045197155757

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį