Roto glodalo Z1 − grubo AS1020

Artikl br.: 540600 AS1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z1
Kratka oznaka ozubljenja Z1
Stupanj finoće ozubljenja grubo
Rezni materijal HM
Oblik AS1020
Opis oblika Cilindar s čeonim nazubljenjem
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540600 AS1020
EAN / GTIN 4045197155757

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.
Oblik cilindra (ZYAS), s čeonim nazubljenjem.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu