Deimantinė dildė, 140 mm grūdeliai D91 (smulkūs), Tipas: 5

Prekės Nr.: 529210 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skaičius 1
Formos aprašymas keturbriaunė
Įkartų pobūdis tikslus pjovimas
Smulkumo laipsnis glotn.
Komplektavimas vienpusė
Ilgis danga 70 mm
Grūdėtumas D91
Produkto rūšis deimantinė dildė
Šlifavimo priemonės deimantinė
Kietumas HRC min. 60
Medžiagai Plienas; kietos medžiagos
Plotis 2,6 mm
Aukštis 2,6 mm
Visas ilgis 140 mm
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 529210 5
EAN / GTIN 4007220016787
Gamintojo numeris 4007220016787
Gamintojas / atsakingas asmuo August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Germany, www.pferd.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 

Aprašymas

Modelis:

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą. Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto ⌀ = 3 mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, štampavimo ir presavimo įrankius iš grūdinto plieno arba kietlydinio. Be to, tinka apdirbti stiklą, keramiką ir t. t.. Dilinant nespausti, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė.

Grūdėtumas:

Smulkūs grūdeliai D 91

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.