VALTITAN precizinė adatinė dildė Visas ilgis 180 mm 2

Prekės Nr.: 527550 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šveicariško tipo įkartos 0
atitinka vokišką įkartų tipą 1
Forma plokščia smailu galu
Dildės plotas 4
Skerspjūvis 6×1,2 mm
Bendras ilgis 180 mm
su dildės rankena ne
Produkto rūšis Precizinė adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 527550 2
EAN / GTIN 613548045596
Gamintojo numeris LAV2406-180-0

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Naši ir patvari dildė. Paviršiaus kietis 1200 HV. Ypatinga dantų forma neleidžia dildei užsiteršti drožlėmis, tad išvalyti ją galima be vargo - tereikia lengvai padaužyti (į medį).

Standartas:

SH = šveicariško tipo įkartos DH = vokiškos įkartos

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį