{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Formos aprašymas | plokščia smailu galu | |
| Įkartų pobūdis | dvigubos įkartos | |
| Vokiško tipo įkartos | 3 | |
| Šveicariško tipo įkartos | 2 | |
| Komplektavimas | keturių pusių | |
| Produkto rūšis | precizinė adatinė dildė | |
| Kietumas HRC min. | 65 | |
| Kietumas HRC maks. | 66 | |
| Plotis | 5,4 mm | |
| Aukštis | 1,2 mm | |
| Visas ilgis | 160 mm | |
| Kotas / rankena | be rankenos / koto |
| Produkto numeris | 527340 2 | |
| EAN / GTIN | 613548047385 | |
| Gamintojo numeris | LA2406-160-2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Germany, www.vallorbe.com |