Precizinė adatinė dildė Visas ilgis 140 mm 6

Prekės Nr.: 527330 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šveicariško tipo įkartos 2
atitinka vokišką įkartų tipą 4
Forma tribriaunė
Dildės plotas 3
Skerspjūvis 3,5 mm
Bendras ilgis 140 mm
Produkto rūšis Precizinė adatinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 527330 6
EAN / GTIN 613548047613
Gamintojo numeris LA2407-140-2

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės adatinės dildės pasižymi ypač tikslia forma ir įkartomis, dideliu našumu ir patvarumu. Darbinis ilgis = 1/2 dildės ilgio. Pagamintos iš specialaus plieno, skirto precizinėms dildėms, labai patvarios (65-66 HRC). Tiksliai parinktos formos, specialus įkartų kampas ir platus įvairių įkartų pasirinkimas. Labai našus apdirbimas. Greitai uždedamas rankenas žr. Nr. 519700.

Standartas:

SH = šveicariškos įkartos DH = vokiškos įkartos

Pastaba:

Taip pat ir Habilis precizines dildes žr. Nr. 527050527070.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį