Precizinė plokščioji dildė, siaura 150/00

Prekės Nr.: 522100 150/00
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

atitinka vokišką įkartų tipą 1
Skerspjūvis 6,5×3 mm
Ilgis be antgalio 150 mm
Produkto rūšis Precizinė dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 522100 150/00
EAN / GTIN 613548064863
Gamintojo numeris LP1142-6-00

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Šveicariškos precizinės dildės atitinka aukščiausius formos ir įkartų tikslumo, našumo ir patvarumo reikalavimus. Specialus plienas, kurio kietis 65−66 HRC. Priešingai nei dildžių dirbtuvėms, šių dildžių forma tiksliai pritaikyta apdirbimo paskirčiai, šiek tiek gaubta, su specialaus lenkto profilio įkartomis ir dideliu įvairaus įkartų rašto pasirinkimu. Todėl dildės naudojamos ekonomiškai ir išgaunamas tolygus paviršius.
Plokščiosios pusės rantytos; bukais galais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Ilgis be antgalio mm / šveicariško tipo įkartos Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį