Lima a sezione quadra sottile 150/00

Codice art.: 522100 150/00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Conforme al taglio tedesco 1
Sezione trasversale 6,5×3 mm
Lunghezza senza codolo 150 mm
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 522100 150/00
EAN / GTIN 613548064863
Codice del produttore LP1142-6-00

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Lime per meccanica di precisione soddisfano le massime esigenze in termini di precisione di forma, di taglio, di prestazioni e di durata. Acciaio speciale con una durezza di 65-66 HRC. Sono diverse dalle lime da officina grazie a forme ben determinate, angolo di taglio speciale e una maggiore possibilità di scelta dei tagli. Così si ottengono sempre superfici lisce.
Facce scolpite; con estremità tronca.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Lunghezza senza codolo mm / Taglio svizzero Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello