Pusapvalė dildė, Įkartos dydis 2 (pusiau glotni), Ilgis be antgalio: 250mm

Prekės Nr.: 513200 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
425 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Formos aprašymas pusapvalė; pusiau bukos formos
Įkartų pobūdis dvigubos įkartos
Vokiško tipo įkartos 2
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Komplektavimas iš abiejų pusių
Produkto rūšis dirbtuvėms skirta dildė
Plotis 25 mm
Aukštis 7 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
Standartas DIN 7261
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 513200 250
EAN / GTIN 4009215017656
Gamintojo numeris 31522520
Gamintojas / atsakingas asmuo Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Germany, www.dick.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Su kreipiamosiomis įkartomis, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma E

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir su rankena Nr. 513201.