Poluokrugla turpija 250 mm

Artikl br.: 513200 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
364 dijelovi na zalihi
  • Oblik: E
  • Opis oblika: Poluokrugli
  • Standard: DIN 7261

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 2
Vrsta reza polovično ravnanje
Oblik E
Opis oblika Poluokrugli
Površine za turpijanje sve su strane rezne
Presjek 25×7 mm
Duljina bez šarke 250 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 513200 250
EAN / GTIN 4009215017656
Broj proizvođača 31522520

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Spiralni rez, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik E

Napomena:

Varijanta turpije s drškom dostupna pod br. 513201.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi