Šiurkščio matuoklis be spausdintuvo, Tipas: M310

Prekės Nr.: 499002 M310
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 286,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MarSurf M 310
Pakuotė krepšys
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 0,35 mm
Indikatorius / ekranas taip
Ekrano ilgis 160 mm
Indikatoriaus plotis 50 mm
Indikatoriaus aukštis 77 mm
Ekrano svoris 0,5 kg
Pastūmos mechanizmas. taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
Išilginė matavimo atkarpa 1,25 mm; 12,5 mm; 4 mm
Matavimo atkarpos pagal normas 1,5 mm; 15 mm; 4,8 mm
Cut-Off (λc) 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Matavimo greitis 0,5 mm/s; 1 mm/s
Liečiamasis antgalis 2
Liestuko spindulys 2
Su spausdintuvu ne
Produkto rūšis paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis
Visas ilgis 160 mm
Bendras prietaiso plotis 50 mm
Visas aukštis 77 mm
Svoris 0,5 kg
Standartas DIN EN ISO 16610-21
Patikros protokolas taip
Sąsaja USB; wi-Fi
Su ekranu taip
Ekrano įstrižainės 4,3 in
Ekrano tipas TFT; Touchscreen
Ekrano apšvietimas taip
Matavimo duomenų saugojimas taip
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499002 M310
EAN / GTIN 4059192064549
Gamintojo numeris 6910260
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Mobilus šiurkščio matuoklis tiksliam ir standartus atitinkančiam paviršiaus nelygumų matavimui ir duomenų registravimui kontaktiniu metodu. Su integruotu kalibravimo šablonu (išimamas). Didelis, apšviestas 4,3 colio TFT-Touch jutiklinis ekranas. Sukamas ekranas. Pastūmos mechanizmas integruojamas arba naudojamas atskirai. LED lemputė, skirta būsenos rodymui (žalia - akumuliatoriaus būsenos rodmenys, raudona - klaidos pranešimas, mėlyna - matavimas, duomenų perdavimas), integruotas aukščio reguliavimas, duomenų atsarginė kopija TXT, X3P, CSV ir PDF formatu. Gauso filtras pagal ISO 16610 − 21 (pakeistas DIN EN ISO 11562), spec. filtras pagal DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtras pagal DIN EN ISO 3274 (išjungiamas). Tolerancijos kontrolė.

Privalumai:

  • Įjunkite ir iškart galite matuoti − intuityvus valdymas be jokių apmokymų.
  • MarConnect Duplex sąsaja matavimui išorėje.
  • USB A sąsaja (skirta pvz., bevielei atmintinei ir skeneriui).
  • USB B sąsaja (skirta naudoti kaip pvz., talpykla, prijungimui prie tinklo).
  • Dokumentacija naudojant pasirinktą terminį spausdintuvą, skirtą profiliams ir rezultatams spausdinti bevieliu būdu arba per kabelį.
  • Matavimo rezultatų perdavimas naudojant kabelį arba bevieliu būdu.
  • Programinė įranga MarWin Roughness Viewer paprastam įvertinimui pvz., protokolų iš iki 100 profilio failų (nemokamai atsisiųsti).
  • Matavimo programų saugojimas (Quick & Easy).
  • QR kodų/brūkšninių kodų nuskaitymas, norint paleisti priskirtas matavimo programas ir nuskaityti ruošinio informaciją (skaitytuvas neįeina į tiekimo sudėtį).
  • Matavimas pagal standartą DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021
  • Automatinis „cut-off“ parinkimas pagal DIN EN ISO 4287/4288.
  • Automatinis nustatymas pagal DIN EN ISO 21920 parametrams Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx ir Rt.
  • Start mygtukas tuo pačiu ir Home mygtukas tiesioginiam priėjimui prie pradinio meniu.
  • Tiesiogiai pasiekiamos dažniausiai naudojamos ekrane pažymėtos funkcijos.
  • Nuotolinis MarSurf M 310 valdymas (SPC) naudojant išorinę programinę įrangą.
  • Atitinka IATF 16949 – saugus atsekamumas naudojant MarConnect.

Tiekiama:

Kartu su pastūmos įtaisu, rankine prizme, standartiniu liestuku Nr. 499004 dyd. 6 − 350, su integruotu šiurkščio etalonu Nr. 499575. Gamyklinis kalibravimo sertifikatas, integruotas aukščio reguliavimas, liestukų apsauga, įkroviklio / tinklo adapteris, naudojimo instrukcijos, nešiojimo krepšys su petnešėlėmis, mini USB laidas, prailginimo kabelio pastūmos įtaisas, lagaminas Nr. 499016.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 499004, liestuko ilgintuvas Nr. 499008, liestukų apsauga Nr. 499038, matavimo stovas Nr. 499011, 498857, duomenų perdavimas, skirtas MarConnect Duplex sąsajai Nr. 498941 dyd. USB2 skaitytuvas.

Atsarginė dalis:

Akumuliatorius Nr. 499548 dyd. AKKU.

Pastaba:

Kruopštus matavimas atliekamas pagal užklausą.