Jungties modulis, Tipas: IP

Prekės Nr.: 498885 IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Gamintojo pavadinimas Anschlussmodul, Typ: IP
Maitinimas veikia su baterija
Jungties tipas įėjimas
Veikimo nuotolis 20 m
Produkto rūšis duomenų sąsaja
Jungtis Digimatic
Perduodamo turinio tipas belaidis
Ilgis 73 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 33 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498885 IP
EAN / GTIN 4946368757025
Gamintojo numeris 02AZF310
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Belaidė duomenų perdavimo sistema U-WAVE fit.
  • Siųstuvas prijungiamas tiesiogiai prie matavimo prietaiso iš galinės pusės - jokių laidų.
  • Aiškus duomenų perdavimo patvirtinimo signalas arba raudonas/oranžinis/žalias LED signalas.
  • Veikimo nuotolis apie 20 metrų (matomumo zonoje).
  • Baterijos tarnauja itin ilgai: perduodama 400 000 duomenų vienos baterijos veikimo laikotarpiu.

Tinka:

IP67 slankmatis Coolant Proof, IP65 mikrometrai, gylmatis Nr. 425400

Pastaba:

Užsisakykite jungties modulį ir siųstuvą.