Módulo de conexión, Tipo: IP

Número de artículo: 498885 IP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Denominación del fabricante Anschlussmodul, Typ: IP
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de conexión Entrada
Alcance 20 m
Tipo de producto Interfaz de datos
Tipo de conexión Digimatic
Tipo de transmisión Radio
Longitud 73 mm
Anchura 50 mm
Altura 33 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 498885 IP
EAN / GTIN 4946368757025
Número del fabricante 02AZF310
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de transmisión de datos inalámbrico U-WAVE fit.
  • Conexión directa del emisor al lado posterior del instrumento de medición, sin cable molesto.
  • Confirmación segura de la transferencia de datos mediante indicación acústica o señal LED rojo/naranja/verde.
  • Alcance aprox. 20 metros (en la zona visible)
  • Vida útil de la batería excepcional: 400 000 transmisiones de datos con solo una pila.

Idóneo para:

Pie de rey IP67 Coolant Proof, micrómetro de exteriores IP65, calibre de profundidad n.º 425400

Nota:

Pedir módulo de conexión y emisor.