Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Video endoskopas be zondo

Prekės Nr.: 492921

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492921
Gamintojo numeris 492921
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX vaizdo endoskopas su dideliu, aiškiu LCD ekranu ir daugybe funkcijų. Papildoma apsauga nuo saulės spindulių. Prietaisą galima saugiai paimti ir laikyti už 2 rankenų. Pagrindinis prietaisas suderinamas su visais HOLEX endoskopo zondais Nr. 492932492944.
  • Pagrindinis prietaisas su 7 colių LCD ekranu (vaizdo dalis 6 coliai).
  • Didinimo režimas; skaitmeninis didinimas 3 pakopomis: 1,5×, 2× ir 5×.
  • Galima išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
  • USB ir AV išvadas. Dėl integruoto USB ir AV išvado, galima nuotraukas ir vaizdo įrašus perkelti į kompiuterį.
  • Integruotas, įkraunamas ličio akumuliatorius, veikiantis 5 val.
  • IP55 apsaugos klasė.
  • 90° vaizdo pasukimas pagal laikrodžio rodyklę valdymo mygtukais.

Privalumai:

  • Itin tvirtas ir puikiai tinka naudoti lauke.
  • Plačios 6 colių pritaikymo ribos.
  • Ekrano skiriamoji geba 640 × 480 px.
  • Vaizdų dalis gali būti dalijama lygiagrečiam atvaizdavimui nuo 0° ir 90°.
  • Galimybė komentuoti įrašant garsus. Įmontuotu mikrofonu patikros metu galima rašyti komentarus. Tokiu būdu nebereikia užrašų.
  • Parinkti nustatymai yra aiškiai rodomi ekrane.

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Tvirtas, vandeniui ir dulkėms nepralaidud transportavimo lagaminas, SD atminties kortelė (16 GB), maitinimo blokas (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB duomenų kabelis, AV kabelis, valymo rinkinys. Be zondo.

Priedai pasirinktinai:

Endoskopiniai zondai Nr. 492932492944.