Objektyvas skirtas Mantis® ERGO/PIXO, Tipas: 8SL

Prekės Nr.: 491992 8SL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis priekinis objektyvo lęšis
Matymo lauko skersmuo 17,9 mm
Darbinis atstumas 113 mm
Didinimas (x kartų) 8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491992 8SL
EAN / GTIN 2050002077577
Gamintojo numeris MTO009
Gamintojas / atsakingas asmuo Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Germany, www.visioneng.de