Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Lupa su LED apšvietimu su priklijuojamu lęšiu, Lęšio ⌀: 153mm

Prekės Nr.: 491496 153

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lęšio ⌀ (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491496 153
Gamintojo numeris 491496 153
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Naujoviško dizaino šviestuvas su lupa aukščiausiems poreikiams. Didelis ⌀153 mm langelis neiškreiptam vaizdui išgauti. Subalansuotas, spyruoklinis, tiksliai fiksuojamas tvirtos konstrukcijos stovas iš aliuminio ir aukštos kokybės plastiko. Uždari šarnyrai apsaugoja laidus viduje.
  • Atsparus įbrėžimams lęšis - neiškraipomas vaizdas.
  • 3D galvutės lankstas individualiam reguliavimui ir fiksavimui.
  • Apšvietimas: 48 galingos LED lemputės, galia tik 14 W. Šviesos stiprumas 6000 Lx iki 10% laipsniškai reguliuojama, LED šviečia iki 50 000 val.
  • Segmentinė schema (vizualizatorius) leidžia išgauti apšvietimo efektą, išryškinantį struktūrą. Spalvos perteikimo lygis 1A puikiam spalvų matomumui.

Paskirtis:

Laboratorijose, gamyboje, montavimo darbuose, kokybės kontrolei ir visur, kur reikia ypatingo tikslumo ir patogumo.

Tiekiama:

Su maitinimo bloku 100 − 240 V, 50/60 Hz, lęšio apdangalu ir gnybtu tvirtinimui prie stalo Nr. 491492 dyd. TK.
Su papildomu priklijuojamu lęšiu ⌀ 30 mm.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Pastaba:

Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.