Kalibrinis kamštis Praeinantysis chromuotas H7, Nominalusis matmuo ⌀: 96mm

Prekės Nr.: 484040 96
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,00 € /vnt.
  • 32,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Kalibro rūšis nepraeinantysis kalibras (NO-GO); praeinantysis kalibras (GO)
Nominalusis matmuo min. 96 mm
Nominalusis matmuo maks. 96 mm
Tolerancijos laukas H
Tolerancijos laipsnis (kokybė) 7
Tolerancija H7
Konfigūruojam. ne
Produkto rūšis kalibravimo kamštis
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 484040 96
EAN / GTIN 2050001955814
Gamintojo numeris 1001..96.....H7
Gamintojas / atsakingas asmuo Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Germany, www.lehrmess.de

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164.
Praeinančioji pusė su matavimo plokštumomis iš kietojo chromo. Todėl patvaresni apie 8 kartus.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 ir DIN 7164.

Pastaba:

  • Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.