{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Kalibro rūšis | nepraeinantysis kalibras (NO-GO); praeinantysis kalibras (GO) | |
| Nominalusis matmuo min. | 80 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 80 mm | |
| Tolerancijos laukas | H | |
| Tolerancijos laipsnis (kokybė) | 7 | |
| Tolerancija | H7 | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Produkto rūšis | kalibravimo kamštis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 484040 80 | |
| EAN / GTIN | 2050001936868 | |
| Gamintojo numeris | 1001..80.....H7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Germany, www.lehrmess.de |