Išsilyginantis kryžminis lazerinis nivelyras LINO L6GS

Prekės Nr.: 468486 L6GS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija LINO
Leistina paklaida ±0,2 mm/m
IP apsaugos klasė IP 54
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Baterijos; Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,2 Ah
Lazerio spalva žalia
Veikimo nuotolis 35 m
Veikimo nuotolis su imtuvu 70 m
Skersmuo su imtuvu 140 m
Išlyginimo ribos ±4 laipsniai
Stovo sriegis 1/4 UNC in
Eksploatavimo trukmė 11 h
Plotis 60 mm
Aukštis 110 mm
Gylis 100 mm
Svoris 530 g
Produkto rūšis Kryžminių linijų lazeris

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 468486 L6GS
EAN / GTIN 7640180530657

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, ergonomiškas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės.
Su žaliomis lazerio linijomis optimaliam matomumui. Iki 400% geresnis matomumas, negu su raudonais lazerio spinduliais.
Savaime išsilyginantis kelių linijų lazeris su 3× 360° lazerio linijomis. Viena horizontali ir dvi vertikalios 360° lazerio linijos. Lazerio linijos plonos, aštrios ir aiškiai matomos. Lazerio galia reguliuojama 3 lygiais geresniam matomumui arba ilgesniam veikimo laikui. Savaime išsilyginantis dideliais atstumais nuožulose. Sutaupykite laiko tiesiog nustatydami litavimo tašką. Fiksuotas litavimo taškas dėl integruoto pagrindo. Paprastas ir tikslus lazerio linijų lygiavimas ±10°. Asmeninių nustatymų saugojimo funkcija. Apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės. Trigubo maitinimo koncepcija leidžia nepertraukiamai dirbti. Pasirinktinai galima naudoti su ličio jonų baterija, AA baterijomis arba maitinimo bloku.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis su tinklo adapteriu, lazerinė tikslinė lenta, krepšys.