Kišeninis gulsčiukas Electric, Ilgis: 70mm

Prekės Nr.: 467484 70
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pocket Electric
Paklaida normalioje padėtyje 1 mm/m
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgis 70 mm
Plotis 20 mm
Aukštis 40 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154
Gamintojas / atsakingas asmuo Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Germany, www.stabila.com

Aprašymas

Modelis:

Patogus aliuminio korpusas su įlietu gulsčiuku horizontaliems matavimams. Ypač stiprus magnetas saugiam fiksavimui prie metalinių objektų.
Greitam ir saugiam UP jungiklių bei kištukinių lizdų montavimui. Išpjova varžtų sukimo kreipiamosioms leidžia patogiai uždėti gulsčiuką ant montuojamos detalės ir ją sulyginti.

Tiekiama:

Su tvirtu segtuku prie diržo.