Kišeninė ženklinimo adata Rico žymeklis 165 mm

Prekės Nr.: 459500 165
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 165 mm
Produkto rūšis Ženklinimo adata

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Aprašymas

Modelis:

Kotelis su segtuku. Ženklinimo adatos su smaigalių apsaugomis, todėl nėra pavojaus susižeisti. Smaigalius galima pergaląsti ir reguliuoti jų ilgį.
Tikslus modelis su kietmetaline adata. Naudingasis adatų ilgis 12 mm (1,5 mm). Patogus, užapvalintas aliumininis laikiklis. Užspaudžiamasis mechanizmas pagamintas iš plieno ir grūdintas. Plonas ženklinimo viršūnės laikiklio kūgis užtikrina skalndų darbą net sunkiai pasiekiamose vietose.

Atsarginė dalis:

Atsarginė ženklinimo adata Nr. 459700 dyd. 165

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys