Fickritsnål Rico-Marker 165 mm

Article no.: 459500 165
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
301 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 165 mm
Produktslag Ritsnål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Beskrivelse

Utförande:

Hållare med clip. Man kan skydda ritsnålen genom att skjuta in den, och då elimineras skaderisk. Spetsen kan efterslipas. Justerbar spetslängd. Spetsen hålls fast säkert i klämhylsan.
Högprecisionsutförande med hårdmetallnål. Nålens effektiva längd 12 mm (⌀ 1,5 mm). Lätthantering lettrad aluminiumhållare. Tryckknappmekanism av stål, härdad. Den smala konen på ritsspetsens hållare garanterar ritsning också på svåråtkomliga ställen.

Reservdel:

Reservritsnål nr 459700 storlek 165.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar