Tiesi kietlydinio ženklinimo adata su segtuku ir apsauginiu gaubtu, Tipas: HM

Prekės Nr.: 458760 HM
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
617 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 135 mm
Produkto rūšis Ženklinimo adata

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 458760 HM
EAN / GTIN 7610733087976
Gamintojo numeris 704.K 4-20

Aprašymas

Modelis:

Trumpa tiesi geležtė su kietmetalio smaigaliu. Rankena pagaminta iš smūgiams atsparaus plastiko su spaustuku ir apsauginiu gaubtu, koto ⌀ 4 mm.

Paskirtis:

Tinka ypač kietų medžiagų ženklinimui.