Smailusis skriestuvas su reguliuojamu lanku ir pieštuko laikikliu 300 mm

Prekės Nr.: 457750 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsidarymo plotis 355 mm
Kojelės skerspjūvis 10,5×7 mm
Ilgis I 300 mm
Produkto rūšis Skriestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 457750 300
EAN / GTIN 4045197206411

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma su briaunotomis kojelėmis, įrankių plienas, kaldintas ir tiksliai nušlifuotas. Kniedytas lankstinis sujungimas. Smaigaliai nušlifuoti ir grūdinti.