{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur branches | 10,5 mm | |
| Profondeur branches | 7 mm | |
| Ouverture | 355 mm | |
| Surface | avec rectification | |
| Vis de blocage | non | |
| Type de produit | compas | |
| Longueur totale | 300 mm | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 457750 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197206411 | |
| Réf. fabricant | 457750 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |