Smailusis atraminis kampainis 150X100 mm

Prekės Nr.: 455700 150X100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 28,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 875/2
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875/2
Status kampas remiantis DIN 875/2
Ilgos briaunos ilgis 150 mm
Atraminės kojelės ilgis 100 mm
Kojelės skerspjūvis 20×5 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Smailusis kampas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 455700 150X100
EAN / GTIN 4045197206060

Aprašymas

Modelis:

Plieninė konstrukcija. Tiksliai šlifuotos viršutinės briaunos ir gerai apdirbtos plokštumos. Kampo tolerancija artima DIN 875/2.

Paskirtis:

Tiksliam 45° laipsnių kampo tikrinimui ir žymėjimui.