Šiljasti kutnik s osloncem 150X100 mm

Artikl br.: 455700 150X100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 30,53 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 875/2
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875/2
Pravokutnost prema DIN 875/2
Duljina duljeg kraka 150 mm
Duljina kraćeg kraka 100 mm
Presjek kraka 20×5 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Šiljasti kutnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 455700 150X100
EAN / GTIN 4045197206060

Opis

Izvedba:

Izvedba od čelika. S fino brušenim mjernim bridovima, ostale površine precizno obrađene.
Tolerancije kuta prema DIN 875 /2.

Upotreba:

Za točno označavanje i ispitivanje kuta od 45°.