Magnetinė prizmė, viena 120X70 mm

Prekės Nr.: 447135 120X70
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

velenams, kurių ⌀ 5 mm - 60 mm
visos dalys grūdintas
Ilgis 120 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 95 mm
Vieneto svoris 4,8 kg
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 447135 120X70
EAN / GTIN 4062406264000

Aprašymas

Modelis:

Trys magnetiniai kontaktiniai paviršiai (mažoji prizmė, didžioji prizmė, viršutinė ir apatinė pusė kartu įjungtos). Priekinė ir šoninės plokštumos nušlifuotos tiksliu kampu į prizmes. Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm.